iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢 - トリニティ

高透明で撮影に影響なし
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工対応機種iPhone 14質量(g)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064354TR-IP22M2-LCA-ARCC
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする