曜日別特売

iPhone 14 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア

iPhone 14 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア - トリニティ

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収ケース
カメラレンズ周りまでフルガード
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
ストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×149.4×10.8対応機種iPhone 14特性ストラップホール付/耐衝撃材質ハイブリッドケースクリアタイプケース型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064415TR-IP22M2-TTSL-CL
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする