曜日別特売

iPhone 14 / 13 [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース シルバーライン

iPhone 14 / 13 [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース シルバーライン - トリニティ

落下時も安心の衝撃吸収ケース
MagSafe対応
しなやかな素材で衝撃を吸収
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×149.4×10.8特性耐衝撃/ストラップホール付質量(g)27対応機種iPhone 13/iPhone 14材質ハイブリッドケースシルバータイプケース型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064528TR-IP22M2-TTMS-CLSV
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする