曜日別特売

iPhone 14 Pro フルカバー 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

iPhone 14 Pro フルカバー 黄色くならないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢 - トリニティ

端まで守る、フルカバータイプ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

特性光沢/ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止クリア質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.3×0.5対応機種iPhone 14 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064704TR-IP22M3-GL-B3CC
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする