iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属
色ブラック
質量(g)8
対応機種iPhone 14 Pro
特性ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798