曜日別特売

iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

iPhone 14 Pro [FLEX 3D] 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

ブラック特性ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止対応機種iPhone 14 Pro質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×144.6×0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12064817TR-IP22M3-G3-B3CCBK
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする