曜日別特売

iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック - トリニティ

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
のぞき見防止タイプ(QRコード/バーコード決済対応)
左右180度からの気になる視線をシャットアウト
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス

対応機種iPhone 14 Pro Maxブラック特性180°のぞき見防止/ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×157.8×0.5質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12065684TR-IP22L3-G3-LPVCCBK
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする