iPhone 14 / 13 耐衝撃/ブラック

iPhone 14 / 13 耐衝撃/ブラック - レイ・アウト

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。

質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12065955RT-P36AC3/BiPhone 14 / 13ケース型ブラックストラップホール付/耐衝撃ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする