曜日別特売

iPhone 14 / 13 耐衝撃/レッド

iPhone 14 / 13 耐衝撃/レッド - レイ・アウト

カメラを護る超厚設計。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側は衝撃から端末を護るハニカム構造。画面を下向きに置いても傷が付きにくい。

タイプケース型対応機種iPhone 14 / 13レッド特性ストラップホール付/耐衝撃寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3質量(g)57材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12065980RT-P36AC3/R
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする