曜日別特売

iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー

iPhone 14 / 13 ディズニー/TPU キラキラ/ミッキー - レイ・アウト

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。カメラに傷が付きにくい設計。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×7.6×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066059RT-DP36A/MKMiPhone 14 / 13ケース型クリアストラップホール付/耐衝撃熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする