曜日別特売

iPhone 14 / 13 ムーミン/ハイブリッド Charaful/スナフキン

iPhone 14 / 13 ムーミン/ハイブリッド Charaful/スナフキン - レイ・アウト

傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ムーミン 」 スナフキン

グリーンタイプケース型質量(g)26材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂対応機種iPhone 14 / 13特性ストラップホール付/耐衝撃寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066156RT-AP36UC/SFM
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする