曜日別特売

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 全面保護 BLC 光沢/ブラック

iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 全面保護 BLC 光沢/ブラック - レイ・アウト

目の疲れを軽減。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。

特性光沢/ブルーライトカット/ガラス対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.30×6.79×0.033セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066454RT-P36F/MGB
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする