曜日別特売

iPhone 14 Pro TPU ウルトラクリア/クリア

iPhone 14 Pro TPU ウルトラクリア/クリア - レイ・アウト

柔らか素材で端末を守るソフトケース。カメラレンズに傷が付きにくい。高い透明感。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。ボタンや端子周りまで保護。

特性ストラップホール付/耐衝撃材質熱可塑性ポリウレタン樹脂クリアタイプケース型対応機種iPhone 14 Pro質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066479RT-P37TC3/CM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする