レイ・アウト
iPhone 14 Pro TPU META Perfect/ブラック
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.6×1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12066488
RT-P37PFC2/BM
iPhone 14 Pro
ケース型
ブラック
ストラップホール付/耐衝撃
熱可塑性ポリウレタン素材
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください