レイ・アウト
iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトブラック
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.1×7.6×1.4
特性
ストラップホール付/耐衝撃
対応機種
iPhone 14 Pro
質量(g)
27
色
シアーホワイト/ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12066540
RT-P37BS4/WB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください