iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトベージュ

iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトベージュ - レイ・アウト

指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

シアーホワイト/ベージュ特性ストラップホール付/耐衝撃質量(g)27対応機種iPhone 14 Proタイプケース型材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066549RT-P37BS4/WBE
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする