iPhone 14 Pro フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌

iPhone 14 Pro フィルム 衝撃吸収 BLC 反射防止 抗菌 - レイ・アウト

目の疲れを軽減/反射防止。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。

特性反射防止/ブルーライトカット/抗菌加工寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.35×6.75×0.015材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)セット内容液晶保護フィルム、クロス対応機種iPhone 14 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066838RT-P37F/DK
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする