曜日別特売

iPhone 14 Pro フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 反射防止

iPhone 14 Pro フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 反射防止 - レイ・アウト

反射を防ぐさらさらタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。

特性反射防止/ガラス/指紋防止セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.35×6.75×0.015内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12066856RT-P37FT/U12
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする