レイ・アウト
iPhone 14 Plus TPU META Perfect/シルバー
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
特性
ストラップホール付/耐衝撃
色
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3
質量(g)
33
対応機種
iPhone 14 Plus
タイプ
ケース型
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12067057
RT-P38PFC2/SVM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください