iPhone 14 Plus TPU META Perfect/ピンクゴールド

iPhone 14 Plus TPU META Perfect/ピンクゴールド - レイ・アウト

ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。

材質熱可塑性ポリウレタン素材質量(g)33対応機種iPhone 14 Plusピンクゴールドタイプケース型寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.5×8.3×1.3特性ストラップホール付/耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067075RT-P38PFC2/PGM
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする