曜日別特売

iPhone 14 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド

iPhone 14 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット/レッド - レイ・アウト

衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。

レッド対応機種iPhone 14 Plusタイプ手帳型材質合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×9.1×1.8特性ストラップホール付/耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067224RT-P38ELC1/R
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする