iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 指紋防止 光沢 抗菌
画面が綺麗に見える。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
セット内容液晶保護フィルム、クロス
特性光沢/指紋防止/抗菌加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.015
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398