レイ・アウト
iPhone 14 Pro Max TPU META Perfect/ブルー
ソフト素材で耐衝撃。カメラ周りを極限まで保護する精密設計。カメラレンズに傷が付きにくい。ボタンやスピーカー穴まで保護しホコリが入りにくい。密着痕が出にくいマイクロドット加工。
色
ブルー
材質
熱可塑性ポリウレタン素材
タイプ
ケース型
質量(g)
31
対応機種
iPhone 14 Pro Max
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.2×1.4
特性
ストラップホール付/耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12067617
RT-P39PFC2/AM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください