レイ・アウト
iPhone 14 Pro Max ハイブリッド/ホワイトベージュ
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.4×8.2×1.4
質量(g)
30
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
シアーホワイト/ベージュ
対応機種
iPhone 14 Pro Max
特性
ストラップホール付/耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12067660
RT-P39BS4/WBE
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください