レイ・アウト
iPhone 14 Pro Max 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラック/ブラック
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話が可能。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付き。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.9×9.1×1.7
タイプ
手帳型
対応機種
iPhone 14 Pro Max
色
ブラック/ブラック
材質
合成皮革(ポリウレタン素材)、熱可塑性ポリウレタン樹脂
特性
ストラップホール付/耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12067696
RT-P39ELC1/BB
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください