iPhone 14 Pro Max フィルム 指紋 反射防止 抗菌
反射を防ぐさらさらタイプ。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
対応機種iPhone 14 Pro Max
セット内容液晶保護フィルム、クロス
特性反射防止/指紋防止/抗菌加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.015
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398