曜日別特売

iPhone 14 Pro Max ガラス 防埃 10H 光沢

iPhone 14 Pro Max ガラス 防埃 10H 光沢 - レイ・アウト

画面が綺麗に見える。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

特性光沢/ガラス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.033対応機種iPhone 14 Pro Max内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12067888RT-P39F/BSCG
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする