誠和アグリカルチャ
ペンタキープHyper5000
バランス型の肥料にアルギニンを加え不良環境時の窒素の代謝と5-アミノレブリン酸の効果を増強しました。
適合作物
【葉茎菜類】アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、コマツナ、シュンギク、セルリー、チンゲンサイ、ニラ、ネギ、ハクサイ、パセリ、ブロッコリー、ホウレンソウ、ミズナ、ミツバ、レタス等
【果菜類】イチゴ、オクラ、カボチャ、キュウリ、スイートコーン、スイカ、トマト、ナス、パプリカ、ピーマン、メロン等
【根菜類】カンショ、クワイ、コンニャク、イモ、サツマイモ、ジャガイモ、ダイコン、タマネギ、テンサイ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク等
【作物・豆類】イネ(水稲)、インゲンマメ、エダマメ、エンドウマメ、ソラマメ、ダイズ、チャ、ムギ等
【果樹】イチジク、オウトウ、モモ、カキ、カンキツ類、キウイフルーツ、ニホンナシ、ヨウナシ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、マンゴー、リンゴ等
【鉢花】シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等
【切り花】アルストロメリア、カーネーション、カスミソウ、キク、スイトピー、スターチス、ストック、トルコギキョウ、バラ、ユリ、リンドウ等
【その他】シバ、タバコ等
種類
液状複合肥料
成分
【保証成分量(%)】窒素全量 8.0、水溶性りん酸 6.0、水溶性加里 4.0、水溶性苦土 4.0、水溶性マンガン 0.110、水溶性ほう素 0.170
主原料
(窒素全量を保証又は含有する原料)尿素、L-アルギニン、5-アミノレブリン酸塩酸塩、備考:窒素全量の量の大きい順である。
材質
【使用されている効果発現促進材】DTPA鉄(鉄として) 0.11%、硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.06%、硫酸銅(銅として) 0.01%、モリブデン酸ナトリウム(モリブデンとして) 0.01%
関連資料:
(1.71MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12063627
-
1箱(800mL×12本)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12063636
-
1本(800mL)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください