Yamato(大和製衡)
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 手すり付
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
目量(g)
20/50
電源
単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属)
質量(kg)
約23(電池含む)
ひょう量(kg)
120/150
機能
零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示
本体寸法(mm)
520×540×899~919
精度等級
3級
仕様
手すり付き
アズワン品番
0-3406-42
内容量
1台
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターが必要な場合、本体注文時に同時にプリンターのご注文をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12068658
DP-7800PW-T
¥
200,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000