曜日別特売

デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型

デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型 - Yamato(大和製衡)

文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。

質量(kg)約11目量(g)50機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)精度等級3級ケーブル長(m)約3寸法(mm)本体/354×354×102~122、指示計/250×170×225ひょう量(kg)200仕様セパレート型アズワン品番0-3406-48内容量1台
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターが必要な場合、本体注文時に同時にプリンターのご注文をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068667DP-7800PW-200S
120,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする