曜日別特売

ナビクリーンⅣ 清拭車

ナビクリーンⅣ 清拭車 - ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車 - ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車 - ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車 - ナビス(アズワン)

スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。

付属品中カゴ×4個、バスケット×3個寸法(mm)【中カゴ】120×230×125キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)容量(L)約6.3(水)電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m)消費電力(W)約850表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き)材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm)質量(kg)約25アズワン品番0-3508-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068685OC-01L
288,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする