molten
口腔清掃用スポンジブラシ ハミングッド MHGシリーズ
星型形状のスポンジが歯の表面・歯ぐき・舌の汚れ等を効果的に取り除きます。介護時の安全対策(噛みつきなど)のためスティックは長くしています。
硬さ
【スポンジ】やわらかめ
材質
スポンジ/ウレタン、柄/プラスチック
全長(mm)
150
スポンジサイズ(mm)
18×18
アズワン品番
0-4043-03
内容量
1箱(300袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12068719
MHG300Y
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください