曜日別特売

バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ

バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ - Yamato(大和製衡)

指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。

寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57精度等級3級ひょう量(kg)200機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9プリンター-付属品ACアダプター×1個目量(kg)0.1仕様【分離スタンド】-、【手すり】-アズワン品番0-5026-31内容量1個
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの後付けはできません。プリンターが必要な場合はプリンター付仕様でご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068764DP-7500PW-S
210,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする