バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
プリンター-
付属品ACアダプター×1個
精度等級3級
寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57
ひょう量(kg)200
目量(kg)0.1
仕様【分離スタンド】○、【手すり】-
アズワン品番0-5026-33
内容量1個
注意
※検定付※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの後付けはできません。プリンターが必要な場合はプリンター付き仕様でご注文ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |