曜日別特売

バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ

バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ - Yamato(大和製衡)

指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。

ひょう量(kg)200目量(kg)0.1電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)精度等級3級付属品ACアダプター×1個質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8プリンター-機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825仕様【分離スタンド】○、【手すり】○アズワン品番0-5026-37内容量1個
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの後付けはできません。プリンターが必要な場合はプリンター付き仕様でご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068825DP-7500PW-T
400,000
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする