曜日別特売

ストレッチャー 省力昇降機構付き NBST-212シリーズ 背上げ機構なし

ストレッチャー 省力昇降機構付き NBST-212シリーズ 背上げ機構なし - 日進医療器(車イス)

担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。

材質フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工)キャスターΦ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)機構【背上げ】なし耐荷重(kg)125質量(kg)約64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×1965×530~890アズワン品番0-5070-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068850NBST-212D
390,500
359,800
395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする