日進医療器(車イス)
ストレッチャー 省力昇降機構付き NBST-212シリーズ 背上げ機構あり
担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。
質量(kg)
約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×1965×530~890
材質
フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工)
機構
【背上げ】0~75度ガスシリンダー式
キャスター
Φ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)
耐荷重(kg)
125
アズワン品番
0-5070-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12068859
NBST-212DB
¥
429,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません