新井製作所
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ
クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。
質量(kg)
4.5
ベース高(mm)
1070
ベース径(Φmm)
460
材質
本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り
寸法(mm)
【クッション】160×240×45(60)
アズワン品番
0-5228-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12068904
NT160-5
¥
18,600
¥
18,414
¥
20,255
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください