カワムラサイクル
車椅子 アルミ製・背折れ式 KMD-A16-40-M Aシリーズ
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×850×640
座面径(Φmm)
400
質量(kg)
13
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
耐荷重(kg)
100
前座高(mm)
430
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12069026
KMD-A16-40-M A9
【シート】緑チェック
¥
60,600
¥
55,980
非課税商品
¥
55,980
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12069035
KMD-A16-40-M A10
【シート】赤チェック
¥
60,600
¥
55,980
非課税商品
¥
55,980
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12069044
KMD-A16-40-M A11
【シート】紫チェック
¥
60,600
¥
55,980
非課税商品
¥
55,980
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000