曜日別特売

小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ - ホシザキ小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ - ホシザキ

奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。

電源(V)単相100(50/60Hz)庫内温度(℃)2~12内容量1台
注意
※薬品保管目的用ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(mm)
定格内容積(L)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12069060SSB-63DTL棚網×1枚41539×397×619124630×450×1080
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12069069SSB-70DT棚網×2枚52607×397×938206700×450×1410
280,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする