日本エンゼル
ふっくらビーズクッション
とても軽く、ビーズのひとつひとつがソフトなクッション性を持っています。全自動洗濯乾燥機で洗えます。
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃)
直径×長さ(mm)
Φ200×800
材質
中身/PE(ポリエチレン)ビーズ、側地/ツイル(綿35%・ポリエステル65%)(抗菌防臭加工)
質量(g)
約460
仕様
抱き枕
アズワン品番
0-7149-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12069227
1204
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください