曜日別特売

チェアー CH-S121XRシリーズ

チェアー CH-S121XRシリーズ - アズワン

座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)質量(kg)9材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)座面径(Φmm)390昇降方式ガスシリンダー式耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)460~590アズワン品番0-8056-03内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12069480CH-S121XR ブラック
24,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする