アズワン
カラーセット台
小物引出し付きで整理に便利です。
キャスター
Φ75mmナイロン製(ストッパー無し)
材質
本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
色
イエロー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【固定式カゴ(最下段)】348×260×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×300×890※1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【固定式カゴ(最下段)】305×220×73
質量(kg)
8
仕様
C-208
アズワン品番
0-9224-04
内容量
1台
注意
※1高さ把手含む。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12069656
12085
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000