曜日別特売

スリムステッキ 0401-SOシリーズ 折りたたみ・伸縮式

スリムステッキ 0401-SOシリーズ 折りたたみ・伸縮式 - インターリンクス

内部コードは復元性・耐久性に優れています。

シャフト先端径(Φmm)16質量(g)270材質シャフト/軽量アルミニウム、グリップ/天然木付属品予備先端ゴム・携帯ケース折りたたみ寸法(mm)約290ライトブラウン全長(mm)740~840(25mm間隔・4段階調節)アズワン品番0-9263-03内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120696650401-SO5811
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする