ブラウン架台 分離タイプ セパレート

ブラウン架台 分離タイプ セパレート - ナビス(アズワン)ブラウン架台 分離タイプ セパレート - ナビス(アズワン)

下肢の牽引および固定・保護にご使用ください。腓骨神経の圧迫を防ぐ目的で、膝裏に当たる部分を分離する事ができます。分離部はマジックテープにより脱着が可能です。カバーは抗菌タイプですので清潔にお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×700×180材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%溝幅(mm)180洗濯方法洗濯可/乾燥機不可付属品専用カバーアズワン品番0-9931-21内容量1個
注意
※腓骨神経圧迫防止は患者の体格により適合しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12069805-
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする