アンセル
アンセル ニトリル手袋 エッジ 82134
軽量構造のため、触覚感度が良く、手の動きを微細に調節可能です。
厚さ(mm)
掌部/0.07、指部/0.09
規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type C
引張強度(MPa)
14
材質
ニトリル
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12069857
82134090
L
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12069866
82134080
M
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
12069875
82134070
S
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください