曜日別特売

アイカバーソフト 滅菌紐付き 30枚入り

アイカバーソフト 滅菌紐付き 30枚入り - 名古屋眼鏡アイカバーソフト 滅菌紐付き 30枚入り - 名古屋眼鏡

紐が付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です。お顔に合わせた調節ができます。テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません。周囲にスポンジが付いてるため肌へのあたりがやわらかくなります。

材質本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル、紐コットン:45cm(結んだ状態)、ストッパー:ポリプロピレン厚さ1.8mm+スポンジ5mm寸法(幅W×奥行D)(mm)77×57質量(g)10(紐含む)滅菌製造日より5年間アズワン品番62-1064-36内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120701468889-01
9,960
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする