河淳
下膳カート MCRシリーズ 7段
トレイの受け部分は拭き取りやすいレール形状の樹脂製です。ネスティングにより、収納スペースを小さくできるため場所を取らずに保管でき、作業場を広く効率よく使えます。
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
耐荷重(kg)
6(1段あたり)
色
イエローグリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12070155
MCR033YG
530×1380×1281
【トレー】395~415×315~330
¥
226,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070164
MCR034YG
570×1380×1281
【トレー】435~455×315~330
¥
226,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070180
MCR035YG
595×1380×1281
【トレー】460~480×315~330
¥
226,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070189
MCR036YG
615×1380×1281
【トレー】480~500×315~330
¥
226,600
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください