河淳
下膳カート MCRシリーズ 9段
トレイの受け部分は拭き取りやすいレール形状の樹脂製です。ネスティングにより、収納スペースを小さくできるため場所を取らずに保管でき、作業場を広く効率よく使えます。
色
イエローグリーン
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
耐荷重(kg)
6(1段あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12070198
MCR037YG
【トレー】395~415×315~330
530×1380×1565
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070207
MCR038YG
【トレー】435~455×315~330
570×1380×1565
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070216
MCR039YG
【トレー】460~480×315~330
595×1380×1565
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
12070225
MCR040YG
【トレー】480~500×315~330
615×1380×1565
¥
237,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください