ハヤシニット
ひざワンタッチサポーター コイルボーン付 4094シリーズ
ワンタッチで着脱簡単両サイドスパイラルボーン付でひざのブレを軽減
色
ホワイト
材質
ナイロン、綿、ポリウレタン、鋼材[スパイラルボーン]
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひざ周り(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12070234
4094
【計測位置】35~42
M
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12070250
4094
【計測位置】38~45
L
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください